Motion
NKI 35/20 NT

SKF
NKI 35/20 TN

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 50 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08487725
N° MFRNKI 35/20 TN
Prix116.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NKI 35/20 TN

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 50 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08487725
N° MFRNKI 35/20 TN
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
Prix116.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    50 mm
  • Global Largeur  
    20 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NKI 35/20 TN présente un diamètre d'alésage de 35 mm, un diamètre extérieur de 50 mm et une largeur totale de 20 mm, conçu pour les applications industrielles compactes.
  • Catalogue du fabricant
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    NKI

Aperçu

Description du fabricant
NKI 35/20 NT