Motion
6336 M/C4

SKF
6336 M/C4

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 180 mm, diamètre extérieur : 380 mm, largeur 75 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08487730
N° MFR6336 M/C4
Prix13,054.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6336 M/C4

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 180 mm, diamètre extérieur : 380 mm, largeur 75 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08487730
N° MFR6336 M/C4
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
Prix13,054.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    380 mm
  • Global Largeur  
    75 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6336 M/C4
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Le 6336 M/C4 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 180 mm de diamètre extérieur de 380 mm et de largeur de 75 mm, ouvert pour les applications lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6336 M/C4
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    78908 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    91048 lbf
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316573418917

Aperçu

Description du fabricant
6336 M/C4
  • Roulement à billes à rainure profonde