Motion
3315 E

SKF
3315 E

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 160 mm, largeur de 2.6875 po, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI08487781
N° MFR3315 E
Prix1,390.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
3315 E

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 160 mm, largeur de 2.6875 po, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI08487781
N° MFR3315 E
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
Prix1,390.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Largeur de la bague intérieure
    68.3 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    68.3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    2.6875 po
  • Poids
    12.626 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3315 E
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    7316573933649
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    3220
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316573933649

Aperçu

Description du fabricant
3315 E