Motion
NU 1048 ML

SKF
NU 1048 ML

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 240 mm, DI 360 mm, largeur 56 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI08487840
N° MFRNU 1048 ML
Prix10,947.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 1048 ML

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 240 mm, DI 360 mm, largeur 56 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI08487840
N° MFRNU 1048 ML
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
Prix10,947.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    240 mm
  • Extérieur Diamètre  
    360 mm
  • Global Largeur  
    56 mm
  • Poids
    42.7 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    Anneau extérieur 2 nervures, anneau intérieur sans bride
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316574092383
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    10
  • CUP_NON
    7316574092383

Aperçu

Description du fabricant
NU 1048 ML