Motion
6213 M/C3S0VQ335

SKF
6213 M/C3S0VQ335

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 65 mm, diamètre extérieur : 120 mm, largeur 23 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08487857
N° MFR6213 M/C3S0VQ335
Prix598.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6213 M/C3S0VQ335

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 65 mm, diamètre extérieur : 120 mm, largeur 23 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08487857
N° MFR6213 M/C3S0VQ335
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
Prix598.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    23 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6213 M/C3S0VQ335
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en laiton, ajustement C3 , avec caractéristiques spéciales
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6213 M/C3S0VQ335 est un roulement à billes radial à gorge profonde de 65 mm de diamètre extérieur de 120 mm et de largeur de 23 mm, ouvert pour un usage intensif.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6213 M/C3S0VQ335
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13151 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9105 lbf
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316574133604

Aperçu

Description du fabricant
6213 M/C3S0VQ335
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en laiton, ajustement C3 , avec caractéristiques spéciales