Motion
BT-820-90-13

SKF
BT-820-90-13

Transfert de bille - série BT, diamètre de bille de 88.6 mm, matériau de bille en acier au carbone et boîtier plaqué zinc
N° D’ARTICLE MI08487881
N° MFRBT-820-90-13
Prix2,418.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BT-820-90-13

Transfert de bille - série BT, diamètre de bille de 88.6 mm, matériau de bille en acier au carbone et boîtier plaqué zinc
N° D’ARTICLE MI08487881
N° MFRBT-820-90-13
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
Prix2,418.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    88.6 mm
  • Poids
    24.25 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Boîtier plaqué zinc et bille en acier au carbone
  • Montage
    Pince de fixation ou ajustement d’interférence pressée
  • Série
    BT

Aperçu

Description du fabricant
BT 820-90-13
  • Attache de fixation pour boîtier en acier au carbone plaquée bille et zinc ou montage à interférence pressée à charge élevée, peut être démontée pour le nettoyage