Motion
BT-7154-15

SKF
BT-7154-15

Transfert de bille - série BT, diamètre de bille de 38.1 mm, tout en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI08487882
N° MFRBT-7154-15
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BT-7154-15

Transfert de bille - série BT, diamètre de bille de 38.1 mm, tout en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI08487882
N° MFRBT-7154-15
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    38.1 mm
  • Longueur du goujon
    40 mm
  • Taille du filetage
    M20
  • Poids
    2.51 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Tout en acier inoxydable
  • Montage
    Goujon fileté à hauteur réglable
  • Série
    BT

Aperçu

Description du fabricant
BT 7154-15
  • Filetage M20 fileté à hauteur réglable en acier inoxydable - longueur 40mm