Motion
NT 81122

SKF
81122 TN

Roulements cylindriques de butée de roulement - monodirectionnels, DI 110 mm, DI 145 mm, largeur 145 mm
N° D’ARTICLE MI08488010
N° MFR81122 TN
Prix2,032.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
81122 TN

Roulements cylindriques de butée de roulement - monodirectionnels, DI 110 mm, DI 145 mm, largeur 145 mm
N° D’ARTICLE MI08488010
N° MFR81122 TN
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
Prix2,032.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Extérieur Diamètre  
    145 mm
  • Global Largeur  
    145 mm
  • Poids
    2.15 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Description
    Les roulements à galet cylindriques à une rangée sont conçus pour supporter des charges axiales lourdes et des charges maximales dans une seule direction, mais pas des charges radiales. Ils offrent un degré élevé de rigidité et nécessitent peu d’espace axial. Ils sont principalement utilisés dans les applications où les roulements à billes de poussée n'ont pas une capacité de charge suffisante. Une caractéristique importante est la conception séparable, qui facilite le montage et permet d’échanger les composants du roulement.
  • Capacité de charge dynamique
    36644 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Capacité de charge statique
    152870 lbf
  • Type de palier de butée
    Une seule direction

Aperçu

Description du fabricant
NT 81122
  • Grande capacité de charge axiale Haute rigidité Longue durée de vie Nécessite peu d’espace axial Conception séparée