Motion
71814 CD/P4DGB

SKF
71814 CD/P4DGB

Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 20 mm, contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI08488099
N° MFR71814 CD/P4DGB
Prix4,732.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
71814 CD/P4DGB

Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 20 mm, contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI08488099
N° MFR71814 CD/P4DGB
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
Prix4,732.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Contact Angle  
    15 °
  • Largeur de la bague intérieure
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.714 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    71814 CD/P4DGB
  • Type duplex
    Défini par l’utilisateur
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    Précharge légère
  • Numéro CUP du fabricant
    7316574750955
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    22.356 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    32 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    71800
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316574750955

Aperçu

Description du fabricant
71814 CD/P4DGB