Motion
NU 2320 ECML

SKF
NU 2320 ECML

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 100 mm, DI 215 mm, largeur 73 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI08488135
N° MFRNU 2320 ECML
Prix5,041.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 2320 ECML

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 100 mm, DI 215 mm, largeur 73 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI08488135
N° MFRNU 2320 ECML
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
Prix5,041.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    73 mm
  • Poids
    29.1 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    Anneau extérieur 2 nervures, anneau intérieur sans bride
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316574829088
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    23
  • CUP_NON
    7316574829088

Aperçu

Description du fabricant
NU 2320 ECML