Motion
NU 314 ECM/C5

SKF
NU 314 ECM/C5

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 70 mm, D.E. 150 mm, largeur 35 mm, dégagement interne C5
N° D’ARTICLE MI08488286
N° MFRNU 314 ECM/C5
Prix1,138.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 314 ECM/C5

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 70 mm, D.E. 150 mm, largeur 35 mm, dégagement interne C5
N° D’ARTICLE MI08488286
N° MFRNU 314 ECM/C5
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
Prix1,138.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Poids
    6.99 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    Anneau extérieur 2 nervures, anneau intérieur sans bride
  • Dégagement interne
    C5
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316575347840
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    3
  • CUP_NON
    7316575347840

Aperçu

Description du fabricant
NU 314 ECM/C5