Motion
7216 CD/P4ADGCGXN1VJ138

SKF
7216 CD/P4ADGCGXN1VJ138

Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 52 mm, contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI08488377
N° MFR7216 CD/P4ADGCGXN1VJ138
Prix3,902.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7216 CD/P4ADGCGXN1VJ138

Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 52 mm, contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI08488377
N° MFR7216 CD/P4ADGCGXN1VJ138

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,902.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Contact Angle  
    15 °
  • Largeur de la bague intérieure
    52 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    52 mm
  • Poids
    6.724 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7216 CD/P4ADGCGXN1VJ138
  • Type duplex
    Défini par l’utilisateur
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    Précharge modérée
  • Numéro CUP du fabricant
    7316575708405
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    138.024 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    150 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    7200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316575708405

Aperçu

Description du fabricant
7216 CD/P4ADGCGXN1VJ138