Motion
N 1012 KPHA/SP

SKF
N 1012 KPHA/SP

Roulements à rouleaux cylindriques, une seule rangée, super précision - conique 1:12, DI 60 mm, diamètre extérieur 95 mm, largeur 18 mm, dégagement interne C1
N° D’ARTICLE MI08488567
N° MFRN 1012 KPHA/SP
Prix1,257.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
N 1012 KPHA/SP

Roulements à rouleaux cylindriques, une seule rangée, super précision - conique 1:12, DI 60 mm, diamètre extérieur 95 mm, largeur 18 mm, dégagement interne C1
N° D’ARTICLE MI08488567
N° MFRN 1012 KPHA/SP
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
Prix1,257.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Poids
    0.91 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 5
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    PEEK
  • Type de cage
    Non métallique
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    Anneau extérieur 2 nervures, anneau intérieur sans bride
  • Dégagement interne
    C1
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576078477
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Tr/min maximum (graisse)
    20000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    26000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de bague intérieure séparable O/R
  • Série
    10
  • CUP_NON
    7316576078477

Aperçu

Description du fabricant
N 1012 KPHA/SP