Motion
W 6201-2RS1NR/W64F

SKF
W 6201-2RS1NR/W64F

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 12 mm diamètre intérieur, 32 mm diamètre extérieur, 10 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08488861
N° MFRW 6201-2RS1NR/W64F
Prix244.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
W 6201-2RS1NR/W64F

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 12 mm diamètre intérieur, 32 mm diamètre extérieur, 10 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08488861
N° MFRW 6201-2RS1NR/W64F
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
Prix244.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    W 6201-2RS1NR/W64F
  • Matériau de l’élément
    Acier inoxydable
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde en acier inoxydable avec huile solide de qualité alimentaire
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le W 6201-2RS1NR/W64F est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 12 mm, un alésage droit, doublement scellé, un diamètre extérieur de 32 mm et une largeur de 10 mm, adapté aux équipements de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W 6201-2RS1NR/W64F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    7316576998430

Aperçu

Description du fabricant
W 6201-2RS1NR/W64F
  • Roulement à billes à rainure profonde en acier inoxydable avec huile solide de qualité alimentaire