Motion
IR 30X35X20

SKF
IR 30X35X20

Anneau intérieur - Alésage de 30 mm, D.E. de 35 mm, acier de roulement
N° D’ARTICLE MI08488873
N° MFRIR 30X35X20
Prix34.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
IR 30X35X20

Anneau intérieur - Alésage de 30 mm, D.E. de 35 mm, acier de roulement
N° D’ARTICLE MI08488873
N° MFRIR 30X35X20
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
Prix34.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Poids
    0.0873 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    L'IR 30X35X20 est un anneau intérieur avec un diamètre d'alésage de 30 mm, un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur globale de 20 mm, pesant 0.0873 lb.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    IR

Aperçu

Description du fabricant
IR 30X35X20