Motion
NKIB 5907

SKF
NKIB 5907

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI08488882
N° MFRNKIB 5907
Prix232.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NKIB 5907

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI08488882
N° MFRNKIB 5907
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
Prix232.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Poids
    0.54 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NKIB 5907 présente un diamètre d’alésage de 35 mm, un diamètre extérieur de 55 mm, une largeur totale de 30 mm et un poids de 0.54 lb, conçu pour les applications exigeantes.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    NKIB

Aperçu

Description du fabricant
NKIB 5907