Motion
NA 2203.2RSX

SKF
NA 2203.2RSX

Rouleau à fourche plate - 40 mm de diamètre, 17 mm de diamètre, 16 mm de largeur de rouleau, scellé, matériau en acier à roulement 52100
N° D’ARTICLE MI08489034
N° MFRNA 2203.2RSX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NA 2203.2RSX

Rouleau à fourche plate - 40 mm de diamètre, 17 mm de diamètre, 16 mm de largeur de rouleau, scellé, matériau en acier à roulement 52100
N° D’ARTICLE MI08489034
N° MFRNA 2203.2RSX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Rouleau Diamètre  
    40 mm
  • Rouleau Largeur  
    16 mm

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Matériau du rouleau
    52100 Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat

Aperçu

Description du fabricant
NA 2203.2RSX
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon