Motion
K 81112 NT

SKF
K 81112 TN

Roulements cylindriques de butée de roulement - monodirectionnels, DI 60 mm, DI 85 mm, largeur 85 mm
N° D’ARTICLE MI08489055
N° MFRK 81112 TN
Prix286.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
K 81112 TN

Roulements cylindriques de butée de roulement - monodirectionnels, DI 60 mm, DI 85 mm, largeur 85 mm
N° D’ARTICLE MI08489055
N° MFRK 81112 TN
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
Prix286.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    85 mm
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Description
    Les ensembles de butée cylindrique à galet et à cage sont conçus pour accommoder les charges axiales lourdes et les charges de pointe dans une seule direction, mais pas les charges radiales. Les ensembles de butée peuvent être utilisés dans les applications où les composants adjacents servent de chemins de roulement et permettent des arrangements de roulement avec une faible hauteur de section axiale. Lorsque les composants adjacents ne peuvent pas servir de chemins de roulement, ils peuvent être combinés à une ou deux rondelles de roulement pour créer des roulements complets.
  • Capacité de charge dynamique
    17985 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Capacité de charge statique
    67443 lbf
  • Type de palier de butée
    Une seule direction

Aperçu

Description du fabricant
K 81112 NT
  • Grande capacité de charge axiale Haute rigidité Longue durée de vie Nécessite peu d’espace axial Peut être combiné avec des rondelles de roulement