Motion
BA2B 459310

SKF
BA2B 459310

Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 54 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08489168
N° MFRBA2B 459310
Prix1,914.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BA2B 459310

Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 54 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08489168
N° MFRBA2B 459310
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
Prix1,914.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    54 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    54 mm
  • Poids
    11.332 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    BA2B 459310
  • Type duplex
    Spécial
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577312884
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge statique radiale
    22900
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316577312884

Aperçu

Description du fabricant
BA2B 459310