Motion
NJ 406 MA/C3P

SKF
NJ 406 MA/C3P

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique
N° D’ARTICLE MI08489170
N° MFRNJ 406 MA/C3P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NJ 406 MA/C3P

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique
N° D’ARTICLE MI08489170
N° MFRNJ 406 MA/C3P
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    23 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577313218
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    4
  • CUP_NON
    7316577313218

Aperçu

Description du fabricant
NJ 406 MA/C3P