Motion
SHT 16

SKF
SHT 16

Bague sans clé - DI 16 mm, DI 42 mm
N° D’ARTICLE MI08489350
N° MFRSHT 16
Prix390.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SHT 16

Bague sans clé - DI 16 mm, DI 42 mm
N° D’ARTICLE MI08489350
N° MFRSHT 16
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
Prix390.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6x12
  • Diamètre à l’alésage
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Longueur totale
    36 mm
  • Taille de la vis
    M6x12
  • Poids
    0.8 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Force axiale transmissible
    4047 lbf

Aperçu

Description du fabricant
SHT 16