Motion
NKIA 5905

SKF
NKIA 5905

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 23 mm
N° D’ARTICLE MI08489388
N° MFRNKIA 5905
Prix147.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NKIA 5905

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 23 mm
N° D’ARTICLE MI08489388
N° MFRNKIA 5905
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
Prix147.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NKIA 5905 présente un diamètre d'alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 42 mm, une largeur totale de 23 mm et un poids de 0.26 lb, conçu pour les systèmes industriels.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    NKIA

Aperçu

Description du fabricant
NKIA 5905