Motion
NKI 12/20

SKF
NKI 12/20

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08489396
N° MFRNKI 12/20
Prix87.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NKI 12/20

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08489396
N° MFRNKI 12/20
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
Prix87.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    24 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.093 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NKI 12/20 présente un diamètre d’alésage de 12 mm, un diamètre extérieur de 24 mm, une largeur totale de 20 mm et un poids de 0.093 lb, adapté aux applications compactes.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    26000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3260 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4496 lbf
  • Série
    NKI

Aperçu

Description du fabricant
NKI 12/20