Spécifications
Dimensions
- Pour diamètre de trou1-3/4 po
- Diamètre de la tige0.252 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- Type de pièce jointeTige non filetée
- Couleur à l’extrémité de l’outilBlanc
- Matériau de remplissageRouges abrasifs
- Numéro de grain320
- Utilisation dans l’industrieAutomobile
- Numéro CUP du fabricant012382342173
- Application du matérielAcier
- Rpm max.800 tr/min
- Quantité de l’emballage1
- CUP_NON12382342173