Motion
1300-M0803
Tubulure métallique Synflex (Eaton) série 1300 - 7/32 po de diamètre intérieur, pression de service de 417.7 psi, longueur de 1.000 po
N° D’ARTICLE MI08492213
N° MFR1300-M0803
Prix0.78 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure métallique Synflex (Eaton) série 1300 - 7/32 po de diamètre intérieur, pression de service de 417.7 psi, longueur de 1.000 po
N° D’ARTICLE MI08492213
N° MFR1300-M0803
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
Prix0.78 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1.000 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    7/32 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.310 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Synflex 1300 8X1.35Mm -Bl
  • Pression d’éclatement
    1668 psi
  • Couleur
    Noir
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Synflex (Danfoss)
  • Pression de service
    417.7 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 1300-M0803
  • Disponible en plusieurs tailles