Motion
7100109131

3M
7100109131

Roue non tissée et ébarbante – 2.0000 po de diamètre, grossière+
N° D’ARTICLE MI08492480
N° MFR7100109131
Prix13.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100109131

Roue non tissée et ébarbante – 2.0000 po de diamètre, grossière+
N° D’ARTICLE MI08492480
N° MFR7100109131
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
Prix13.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    2 po
  • Largeur totale
    0.25 po
  • Roue Diamètre  
    2.0000 po
  • Roue Épaisseur  
    0.2500 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Grade
    Grossier+
  • Description longue
    La meule 7100109131 non tissée et d'ébavurage est fabriquée avec un matériau abrasif en céramique de forme précise et présente un grain grossier+, un diamètre de meule de 2.0000 po, une épaisseur de meule de 0.2500 po et un type de meule unitisée, offrant un ébavurage agressif et un rayonnage des bords.
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308771980
  • CUP_NON
    00076308771980
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
77198 ÉBARBEURS ET FINIS PRO TR UNIFIÉS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction unitisée améliore la durabilité et la résistance de l’abrasif, aidant à prolonger la durée de vie
  • La construction non tissée permet à la poussière et aux débris de s’échapper, minimisant ainsi le chargement
  • Parfait pour l’ébarbage modéré à lourd
  • Roloc™ fixation pour une connexion rapide et facile à l’outil électrique
  • La meule polyvalente offre une alternative économique aux rouleaux de cartouche, aux meules à lamelles, aux disques à lamelles et aux disques revêtus