Motion
282-AES150-11
Casquette de baseball légère avec doublure protectrice en HDPE et dos réglable - rebord court
N° D’ARTICLE MI08496334
N° MFR282-AES150-11
Prix54.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Casquette de baseball légère avec doublure protectrice en HDPE et dos réglable - rebord court
N° D’ARTICLE MI08496334
N° MFR282-AES150-11
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
Prix54.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    35.5 cm
  • Longueur
    61 cm
  • Poids
    3 kg
  • Largeur
    40.5 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    On estime que 33 % des blessures à la tête liées au travail sont causées par des impacts alors que le travailleur ne portait aucune forme de protection de la tête*. Pensez aux espaces de travail confinés et aux zones avec de faibles dégagements verticaux, qui peuvent se produire en présence de tuyaux ou de tablettes en surplomb. Le HardCap AeroliteMC est l’évolution du populaire HardCapMC A1+™ de JSP®, offrant une protection contre les chocs et répondant à la norme EN812 en matière de résistance aux chocs. Pesant moins de 5 oz, l’Aerolite s’avère le casque antichocs léger le plus performant sur le marché.
  • Type d’ajustement
    Sangle
  • Application
    • Chaîne de montage • Entretien • Aviation • Applications automobiles
  • Couleur
    Noir
  • Description
    On estime que 33 % des blessures à la tête liées au travail sont causées par des impacts alors que le travailleur ne portait aucune forme de protection de la tête*. Pensez aux espaces de travail confinés et aux zones avec de faibles dégagements verticaux, qui peuvent se produire en présence de tuyaux ou de tablettes en surplomb. Le HardCap AeroliteMC est l’évolution du populaire HardCapMC A1+™ de JSP®, offrant une protection contre les chocs et répondant à la norme EN812 en matière de résistance aux chocs. Pesant moins de 5 oz, l’Aerolite s’avère le casque antichocs léger le plus performant sur le marché.
  • Mot-clé de description
    Bouchons pare-chocs
  • Caractéristiques
    Pesant moins de 5 oz, le Hardcap AeroliteMC peut être porté toute la journée sans inconfort
  • Numéro CUP du fabricant
    05038428226677
  • CUP_NON
    05038428226677

Aperçu

Description du fabricant
282-AES150-11 BOUCHON NOIR À BOULON
  • Pesant moins de 5 oz, le Hardcap AeroliteMC peut être porté toute la journée sans inconfort
  • La doublure de protection en PEHD est amovible, de sorte que le capuchon extérieur est entièrement lavable avec un bord en plastique
  • Une ventilation accrue procure une fraîcheur et un confort inégalés
  • L’ajusteur de taille unique glisse sur une bande élastique pour offrir un ajustement rapide et sûr et est incliné vers le bas pour s’ajuster sous la nuque
  • Le bandeau absorbant en tissu éponge avec revêtement Polygiene assure le confort du travailleur et prévient les odeurs indésirables
  • La tuyauterie réfléchissante ajoute une visibilité supplémentaire et donc de la sécurité dans tous les environnements de travail
  • La coquille hydrofuge empêche les taches et la décoloration