Motion
24GSP-42FDLORX45

GATES RUBBER CO
24GSP-42FDLORX45

Extrémité du tuyau GlobalSpiral™ – matériau en acier, 1-1/2 po de diamètre intérieur du tuyau
N° D’ARTICLE MI08497821
N° MFR24GSP-42FDLORX45
Prix406.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
24GSP-42FDLORX45

Extrémité du tuyau GlobalSpiral™ – matériau en acier, 1-1/2 po de diamètre intérieur du tuyau
N° D’ARTICLE MI08497821
N° MFR24GSP-42FDLORX45
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
Prix406.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    1.6540 po
  • Taille du tableau de bord
    42
  • Taille de l’extrémité 1
    1.5000 po
  • Extrémité 2 Taille
    1.6540 po
  • Corps hexagonal
    2.3600 po
  • Taille hexagonale
    2.3600 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    5.3200 po, 135.09 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    24
  • Diamètre du tuyau
    1.5000 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1-1/2 po
  • Diamètre intérieur
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Longueur
    8.2200 po
  • Diamètre extérieur
    1.6500 po
  • Longueur totale
    8.22 po
  • Taille SAE
    -24
  • Taille
    1.5000 po
  • Taille du filetage
    M52X2.0
  • Taille de filetage 1
    M52X2.0
  • Poids
    2 lb
  • Largeur
    2.3600 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    À mesure que les plateformes d’équipement mobile deviennent plus compactes et puissantes, elles nécessitent un tuyau hydraulique de plus grand diamètre avec des pressions de service plus élevées pour répondre aux exigences de performance. Les équipements de grande taille utilisés dans les industries comme l’exploitation minière, le pétrole et le gaz, et la construction repoussent les limites de taille et de pression actuelles des tuyaux. Pour répondre à cette demande, Gates présente une première dans l’industrie : le raccord antidérapant 32GSM .
  • Application
    Applications de flexible hydraulique à fil spiralé à haute pression et à impulsion élevée
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Série de tuyaux compatibles
    Boyau métallique Gates MegaSys à quatre et six spirales, tuyaux tressés Gates (avec viroles à 2 fils)
  • Configuration
    Tube plié
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    FDLORX
  • Finition/revêtement
    Manteau de tuf
  • Famille de raccords
    GlobalSpiral
  • Forme d’ajustement
    45°
  • Type de raccord
    Lumière DIN
  • À utiliser avec
    Tuyau hydraulique à très haute pression
  • Norme d’ajustement ISO
    ISO 12151-S
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G22650-2442
  • Compatibilité du fabricant
    Gates GlobalSpiral
  • Numéro CUP du fabricant
    770075424444
  • Matériel
    Acier
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Pression de service maximale
    6000 PSI, 413.7 bars
  • Placage
    Manteau de tuf
  • Types de produits
    Accouplement
  • Type de joint
    Angle associé avec joint torique
  • Angle assis
    24 °
  • Normes respectées
    ISO 12151-S
  • Style
    Coude 45 °
  • Émerillon
    Oui
  • Type de fil
    FDLORX
  • Type
    Couplage GlobalSpiral
  • CUP_NON
    770075424444
  • Pression de service
    6000 psi

Aperçu

Description du fabricant
24GSP-42FDLORX45 7347-95095
  • Puissance et capacité accrues de l’équipement existant en remplaçant les ensembles de tuyaux de 2 po; , 5000 psi; un ensemble de tuyaux flexible et plus facile à acheminer pour remplacer les tuyaux de 2 po; tuyau rigide sur les plateformes d’équipement bondées; une tige usinée à partir d’un seul morceau d’acier solide pour une plus grande résistance et intégrité; une conception sans lame ne nécessitant aucun équipement et compétences spéciaux, réduisant le risque de décharges ou de fuites;