Spécifications
Dimensions
- Longueur500 pi
- Diamètre intérieur du tube0.38 po
- Diamètre extérieur du tube0.50 po
- Épaisseur du mur0.06 po
Détails
- Détails supplémentairesTubes de couleur LLDPE de qualité industrielle pour les applications industrielles générales.
- CouleurNoir
- Matériau du tube intérieurPolyéthylène basse densité linéaire
- Numéro CUP du fabricant822353036648
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Plage de température de fonctionnement-50 à 140 oF
- Types de produitsTubulure linéaire en polyéthylène basse densité de qualité industrielle série 221
- Normes respectéesRoHS
- StyleTuyauterie en polyéthylène de qualité industrielle
- TypeTubulure
- CUP_NON822353036648
Aperçu
- Transfert d’air et de liquides dans des applications industrielles
- Conduites de remplissage de l'humidificateur
- Pour les utilisations extérieures où l’exposition à la lumière du soleil se produit
- Conduites de vidange de climatisation
- Conduites d’air de l’instrument