Motion
3M VENTURE TAPE UL181B-FX POLYPROPYLEN E DUCT TAPE 1599B, SILVER, 48 MM X 1

3M
3M VENTURE TAPE UL181B-FX POLYPROPYLEN E DUCT TAPE 1599B, SILVER, 48 MM X 1

3M™ Ruban de coentreprise pour conduits en polypropylène UL181B-FX Ruban de polypropylène 1599B, argent, 48 mm x 109.7 m, 3 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI08500098
N° MFR3M VENTURE TAPE UL181B-FX POLYPROPYLEN E DUCT TAPE 1599B, SILVER, 48 MM X 1
Prix32.33 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
3M VENTURE TAPE UL181B-FX POLYPROPYLEN E DUCT TAPE 1599B, SILVER, 48 MM X 1

3M™ Ruban de coentreprise pour conduits en polypropylène UL181B-FX Ruban de polypropylène 1599B, argent, 48 mm x 109.7 m, 3 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI08500098
N° MFR3M VENTURE TAPE UL181B-FX POLYPROPYLEN E DUCT TAPE 1599B, SILVER, 48 MM X 1
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
Prix32.33 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    119.96 verges
  • Largeur
    1.88 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00750351159963
  • CUP_NON
    00750351159963

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE COENTREPRISE 3M UL181B-FX POLYPROPYLÈNE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • UL181B-FX Listé et imprimé UL
  • Excellent comme ruban de fermeture de conduit flexible
  • L’endos en pellicule de polypropylène orienté biaxialement (BOPP) est résistant aux UV
  • L’adhésif acrylique est spécialement conçu pour les applications par temps froid
  • Offre un rendement élevé sur une large plage de températures
  • L’endos flexible s’adapte bien aux surfaces courbes et irrégulières