Motion
CD55B25-25M
C(D)55, Cylindre compact Norme ISO (ISO 21287)
N° D’ARTICLE MI08500346
N° MFRCD55B25-25M
Prix62.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
C(D)55, Cylindre compact Norme ISO (ISO 21287)
N° D’ARTICLE MI08500346
N° MFRCD55B25-25M
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
Prix62.66 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    ZC
  • Instructions d’installation
  • Catalogue du fabricant
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    C55

Aperçu

Description du fabricant
CD55B25-25M
  • Conforme à la norme ISO 21287
  • Tailles d’alésage de 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100 mm
  • Large plage de course de 5 mm à 150 mm
  • La construction est similaire à la spécification actuelle de résistance à la charge latérale CQ2
  • La construction à anneau élastique permet un entretien facile et plus rapide
  • Les interrupteurs automatiques peuvent être montés sur l’un des quatre côtés du tube du cylindre

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté