Spécifications
Dimensions
- Longueur15.5 po
- TailleTrousse
- Poids0.45 lb
- Largeur10 po
Détails
- CouleurNoir
- Pays d’origineIDN
- Description6878 Kit de doublure noire 3-Layer avec embout buccal en néoprène
- Groupe et classeRéchauffement
- ComprendEmbout buccal 1-6874 , doublure de casque de sécurité 1-6867 &
- Gamme de produitsN-Ferno
- SérieDoublures thermiques
- CUP_NON720476168782
Aperçu
- La doublure de casque de sécurité d’hiver N-Ferno® 6878 avec trousse d’embout buccal comprend une doublure de casque de sécurité d’hiver avec 3 couches d’isolation extrême et un embout buccal thermique pour une couverture complète du visage. La doublure thermique légère est à la longueur des épaules pour couvrir la tête, les oreilles et le cou et s’ajuste confortablement sous les casques ou les casques de sécurité sans être trop encombrante. La doublure thermique pour casque de sécurité N-Ferno® 6867 est dotée d’une coquille extérieure matelassée 100 % polyester, d’une couche intermédiaire d’isolation en mousse pour fournir une couche supplémentaire de protection thermique et d’une doublure douce en molleton 100 % polyester pour les environnements extrêmement froids. L’embout buccal thermique N-Ferno® 6874 est doté d’une coquille extérieure en néoprène 1mm respirante et résistante à l’eau pour emprisonner la chaleur et d’une doublure en molleton doux pour un confort supplémentaire. Il y a des sangles à boucles et à crochets de 4 po à l’extérieur de la doublure conçues pour se fixer solidement à l’intérieur d’un casque de sécurité. Ce masque facial amovible vous permet de laisser entrer l’air ou de le retirer pour parler au besoin.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation