Motion
UC218D1

NTN
UC218D1

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diamètre de 90 mm, diamètre extérieur de 160 mm, largeur de 96 mm, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI08503339
N° MFRUC218D1
Prix707.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UC218D1

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diamètre de 90 mm, diamètre extérieur de 160 mm, largeur de 96 mm, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI08503339
N° MFRUC218D1
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
Prix707.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Rayon du filet
    0.0984 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    3.7795 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.4567 po
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Largeur totale
    96 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.772 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359233186
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21582 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16074 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359233186

Aperçu

Description du fabricant
UC218D1 INSERT DE ROULEMENT À BILLES