Spécifications
Dimensions
- Taille Agma5115
- Taille du boîtier5115
- Distance centrale3.4900 po, 88.59 mm
- Largeur du boîtier6.6000 po;167.59 mm
- Diamètre de l’arbre d’entrée1.1250 po, 28.60 mm
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricant5115
- Rapport nominal5:1
- Ratio5
- Longueur de l’arbre2.5000 po;63.50 mm
- Poids93 lb, 42.2 kg
Détails
- Ratio réel5:1
- Détails supplémentairesJoints Viton
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant0793918
- Vitesse maximale1769 tr/min
- Type d’alésage de sortieSobre
- Compatibilité des produitsEntraînements à engrenages Quadrive
- RéductionCélibataire
- Type de scellementJoint à lèvres
- Série5115JF
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la documentation
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la documentation- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.