Motion
0793941

FALK
0793941

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5115, 25:1 Rapport, 1.1250 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI08504980
N° MFR0793941
Prix 4,868.05 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
0793941

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5115, 25:1 Rapport, 1.1250 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI08504980
N° MFR0793941
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
Prix de 4,868.05 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5115
  • Taille du boîtier
    5115
  • Distance centrale
    3.4900 po, 88.59 mm
  • Largeur du boîtier
    6.6000 po;167.59 mm
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.1250 po, 28.60 mm
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5115
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25:1
  • Longueur de l’arbre
    2.5000 po;63.50 mm
  • Poids
    93 lb, 42.2 kg

Détails

  • Ratio réel
    25:1
  • Détails supplémentaires
    Joints Viton
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Style d’entrée
    Montage sur bride
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0793941
  • Vitesse maximale
    1741 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Entraînements à engrenages Quadrive
  • Réduction
    Double
  • Type de scellement
    Joint à lèvres
  • Série
    5115JF

Aperçu

Description du fabricant
0793941 793941 5115JF25, 45MM BSHNG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté