Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Hauteur totale2.0000 po
- Longueur totale4.0000 po
- Largeur totale4.0000 po
- Poids1.45 lb
Détails
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationExxon Ronex Mp Std
- Numéro CUP du fabricant662864561990
- Rpm max.6000 tr/min
- Type de produitCartouches de roulement à billes
- Capacité de charge dynamique radiale7330 lb
- Capacité de charge statique radiale4460 lb