Motion
F3CL223E1 1 7/16 BILLE À BRIDE BRG

LINK-BELT
F3CL223E1 1 7/16 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 1-7/16 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08505891
N° MFRF3CL223E1 1 7/16 FLANGE BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
F3CL223E1 1 7/16 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 1-7/16 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08505891
N° MFRF3CL223E1 1 7/16 FLANGE BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    F3CL

Aperçu

Description du fabricant
F3CL223E1 1 7/16 BILLE À BRIDE BRG