Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.1875 po
- Hauteur totale2.2800 po
- Longueur totale6.3800 po
- Largeur totale6.3800 po
- Poids6.88 lb
Détails
- Matériau de la cageNylon renforcé de fibre de verre moulée
- Type d’expansionNon-expansion
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- InsérerUG235NL
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant662864833110
- Rpm max.4360 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale9800 lb
- Capacité de charge statique radiale6570 lb
- Type de jointContact à une lèvre