Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.5000 po
- Poids9.50 lb
Détails
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- DescriptionUnités de traverse à maillons FF224E3K6 Roulements à billes - FF224E3K6
- Type de serviceStandard
- Capacité de charge dynamique7330 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Numéro CUP du fabricant662864902960
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.650 tr/min
- Vitesse maximale650 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- RelubrifiableNon
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointContact multi-lèvres
- SérieFF
- Capacité de charge statique4460 lbf