Motion
FX3S220EK6 1 1/4 BILLE À BRIDE BRG

LINK-BELT
FX3S220EK6 1 1/4 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1.2500 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint de contact intermédiaire à une lèvre
N° D’ARTICLE MI08505947
N° MFRFX3S220EK6 1 1/4 FLANGE BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FX3S220EK6 1 1/4 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1.2500 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint de contact intermédiaire à une lèvre
N° D’ARTICLE MI08505947
N° MFRFX3S220EK6 1 1/4 FLANGE BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement des trous de boulon
    5.1250 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5630 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    1.7190 po
  • Longueur totale
    6.1300 po
  • Largeur totale
    3.6900 po
  • Poids
    2.94 lb

Détails

  • Numéro de palier
    SG220ELPAK4
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt FX3S220EK6 Roulements à billes - FX3S220EK6
  • Type de service
    Intermédiaire
  • Capacité de charge dynamique
    5810 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Numéro CUP du fabricant
    662864843959
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Vitesse maximale
    4800 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    FX3S
  • Capacité de charge statique
    3440 lbf

Aperçu

Description du fabricant
FX3S220EK6 1 1/4 BILLE À BRIDE BRG