Motion
FX3Y223NK6 1 7/16 BILLE À BRIDE BRG

LINK-BELT
FX3Y223NK6 1 7/16 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1.4375 po alésage, bride 2-Bolt, verrouillage du collier excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), standard, joint de contact à simple rebord
N° D’ARTICLE MI08505963
N° MFRFX3Y223NK6 1 7/16 FLANGE BALL BRG
Prix783.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FX3Y223NK6 1 7/16 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1.4375 po alésage, bride 2-Bolt, verrouillage du collier excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), standard, joint de contact à simple rebord
N° D’ARTICLE MI08505963
N° MFRFX3Y223NK6 1 7/16 FLANGE BALL BRG
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
Prix783.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Espacement des trous de boulon
    5.1250 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Alésage Diamètre  
    1.4375 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0200 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    2.0780 po
  • Longueur totale
    6.1300 po
  • Largeur totale
    3.6300 po
  • Poids
    3.11 lb

Détails

  • Numéro de palier
    YG223NLK4
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt FX3Y223NK6 Roulements à billes - FX3Y223NK6
  • Type de service
    Standard
  • Capacité de charge dynamique
    5810 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Numéro CUP du fabricant
    662327723590
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    6850 tr/min
  • Vitesse maximale
    6850 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    FX3Y
  • Capacité de charge statique
    3440 lbf

Aperçu

Description du fabricant
FX3Y223NK6 1 7/16 BILLE À BRIDE BRG