Motion
ZHT9521518 2 15/16 ENSEMBLE PRISE EN CHARGE RLR BRG

REXNORD INC
ZHT9521518 2 15/16 TAKEUP ASSY RLR BRG

Ensemble de roulements à rouleaux pour l’entraînement - roulement à rouleaux sphérique, alésage de 2-15/16 po, fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08506996
N° MFRZHT9521518 2 15/16 TAKEUP ASSY RLR BRG
Prix6,194.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZHT9521518 2 15/16 TAKEUP ASSY RLR BRG

Ensemble de roulements à rouleaux pour l’entraînement - roulement à rouleaux sphérique, alésage de 2-15/16 po, fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08506996
N° MFRZHT9521518 2 15/16 TAKEUP ASSY RLR BRG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6,194.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.8800 po
  • Poids
    142 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Polymère technique
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Assemblage de reprise
  • Type de verrouillage
    Col à double jeu
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ZHT9521518
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique

Aperçu

Description du fabricant
ZHT9521518 2 15/16 ENSEMBLE PRISE EN CHARGE RLR BRG