Motion
CD85F25-160-B

SMC CORP OF AMERICA
CD85F25-160-B

CYLINDRE ROND ISO C85 , C82, C85 avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI08509166
N° MFRCD85F25-160-B
Prix60.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CD85F25-160-B

CYLINDRE ROND ISO C85 , C82, C85 avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI08509166
N° MFRCD85F25-160-B
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
Prix60.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    160 mm

Détails

  • Pays d’origine
    ZC
  • Aimant
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Coupe patronale/de base
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    C85

Aperçu

Description du fabricant
CD85F25-160-B
  • Double action, tige unique, cylindre serti
  • Conforme aux normes ISO 6432 et CETOP RP52P
  • Tailles d’alésage (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Courses standard jusqu’à 300mm
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté