Motion
EPB4-415

NTN
EPB4-415

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 4-15/16 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08510755
N° MFREPB4-415
Prix5,227.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
EPB4-415

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 4-15/16 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08510755
N° MFREPB4-415

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5,227.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    5.2500 po, 133.4 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    15.0000 po
  • Taille du boulon
    7/8
  • Alésage Diamètre  
    4-15/16 po
  • Global Longueur  
    18.4375 po
  • Largeur totale
    5.2500 po
  • Poids
    113 lb

Détails

  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253040965
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    148600 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4550253040965

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX DE BLOC COUSSIN EPB4-415