Motion
ZP2-50UCL
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 50 mm
N° D’ARTICLE MI08513049
N° MFRZP2-50UCL
Price$29.45/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 50 mm
N° D’ARTICLE MI08513049
N° MFRZP2-50UCL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$29.45/each

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    10.3 g
  • Diamètre du tampon
    50 mm
  • Poids
    10.3 g

Details

  • Bague de verrouillage
    Avec bague de verrouillage
  • Matériau du tampon
    NBR sans marque
  • Type de tampon
    Style plat

Aperçu

Description du fabricant
ZP2-50UCL
  • Le tampon sans marque réduit les marques d’adsorption laissées par le caoutchouc sur la pièce
  • Type de tampon : plat ou plat robuste avec nervure
  • Diamètre du tampon : ø4 à ø125 selon le type de tampon

You May Also Like

Les clients ont également acheté