Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5000 po
- Angle de contactSans objet
- Diamètre de la bride1.2500 po
- Largeur de la bague intérieure0.4375 po
- Extérieur Diamètre1.1250 po
- Conception de diamètre extérieurBride
- Global Largeur0.4375 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.1 lb
Détails
- Détails supplémentairesRF81812 - Roulement à billes RBC Heim - à bride, 0.5000 pouces, diamètre extérieur de 1.063 pouces, largeur de 0.438 pouces
- ApplicationMachinerie textile, roulettes, roulements de roues agricoles
- Matériau du roulementAcier au carbone - Boîtier durci
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cagePas de cage
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionRF81812 ROULEMENTS À BILLES
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Description longueLe RF81812 est un roulement à billes à bride de 0.5 po avec un diamètre extérieur de 1.125 po, une largeur de 0.4375 po, une conception droite, un type ouvert.
- Numéro de catalogue du fabricantRF81812
- Numéro CUP du fabricant637400158965
- Rpm max.1000 tr/min
- Nombre de lignes1
- Forme d’anneau extérieurBride
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale390 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointOuvert
- SérieHeim®
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRadial
- CUP_NON637400158965