Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20.0000 po
- Rayon du filet0.06 po
- Largeur de la bague intérieure0.5000 po
- Extérieur Diamètre21.0000 po
- Global Largeur0.5000 po
- Poids3.65 lb
Détails
- Détails supplémentairesKD200CP0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact radial, type C - Alésage de 20 po, diamètre extérieur de 21 po, largeur de 0.5 po
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageLaiton/Non métallique
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionROULEMENTS À BILLES À SECTION MINCE KD200CP0
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Code d’harmonisation8482.10.5032
- Dégagement interneC0
- Description longueKD200CP0-RBC comprend un alésage de 20.0000 po, un type ouvert droit, 21.0000 po de diamètre extérieur et 0.5000 po de largeur pour la robotique industrielle.
- Numéro de catalogue du fabricantKD200CP0-RBC
- Numéro CUP du fabricant637400027605
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.980 tr/min
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-60 À 250 °F
- Forme d’anneau extérieurDroit
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge dynamique radiale4164 lbf
- Capacité de charge statique radiale14020 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie
- Type de jointOuvert
- SérieRBC®
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesMIL-PRF-23827, MIL-PRF-3150
- CUP_NON637400027605
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la brochure
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la brochure
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la brochure
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la brochure