Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25.0000 po
- Rayon du filet0.06 po
- Largeur de la bague intérieure0.5000 po
- Extérieur Diamètre26.0000 po
- Global Largeur0.5000 po
- Poids4.79 lb
Détails
- Détails supplémentairesKD250CP0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact radial, type C - Alésage de 25 po, diamètre extérieur de 26 po, largeur de 0.5 po
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageLaiton/Non métallique
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionROULEMENTS À BILLES À SECTION MINCE KD250CP0
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Code d’harmonisation8482.10.5032
- Dégagement interneC0
- Description longueLe roulement à billes à section mince KD250CP0-RBC offre un alésage de 25.0000 po, une conception ouverte droite, un diamètre extérieur de 26.0000 po et une largeur de 0.5000 po pour la machinerie lourde.
- Numéro de catalogue du fabricantKD250CP0-RBC
- Numéro CUP du fabricant637400027612
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.780 tr/min
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-60 À 250 °F
- Forme d’anneau extérieurDroit
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge dynamique radiale4689 lbf
- Capacité de charge statique radiale17440 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie
- Type de jointOuvert
- SérieRBC®
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesMIL-PRF-23827, MIL-PRF-3150
- CUP_NON637400027612
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la brochure
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la brochure
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la brochure
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la brochure