Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre4.5000 po
- LiquidationC0
- Angle de contact30 °
- Rayon du filet0.032 po
- Largeur de la bague intérieure0.3125 po
- Extérieur Diamètre5.1250 po
- Global Largeur0.3125 po
- Cote de précisionABEC 1
- Poids0.23 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageLaiton/Composite
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionROULEMENTS À BILLES À SECTION MINCE JB045XP0
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Code d’harmonisation8482.10.5032
- Dégagement interneC0
- Description longueJB045XP0-RBC Le roulement comprend un alésage de 4.5000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 5.1250 po, une largeur de 0.3125 po, pour les machines de précision.
- Numéro de catalogue du fabricantJB045XP0-RBC
- Numéro CUP du fabricant637401495472
- Matériel52100 Acier de qualité des roulements
- Température de fonctionnement maximale121.1 oC
- Rpm max.2490 tr/min
- Température de fonctionnement min.-53.9 oC
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Forme d’anneau extérieurPlat
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge statique radiale1950 lbf
- Type de jointJoint R moulé
- SérieRBC®
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 52100
- StyleRoulement de contact à quatre points
- TypeRoulement à billes à section mince
- Type de roulementRoulement de contact à quatre points
- CUP_NON637401495472
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la brochure
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la brochure
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la brochure
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la brochure