Motion
EHP150-96BK-100 S&D HUILE

BOSTON IND (DANFOSS)
EHP150-96BK-100 OIL S&D

Tuyaux industriels de pétrole série Eaton EHP150 ; Aspiration et décharge du pétrole
N° D’ARTICLE MI08515366
N° MFREHP150-96BK-100 OIL S&D
Prix53.33 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON IND (DANFOSS)
EHP150-96BK-100 OIL S&D

Tuyaux industriels de pétrole série Eaton EHP150 ; Aspiration et décharge du pétrole
N° D’ARTICLE MI08515366
N° MFREHP150-96BK-100 OIL S&D
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
Prix53.33 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -96
  • Poids du tuyau
    520.00 lb/pi
  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    31.1 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    6 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    6.77 po
  • Valeur nominale d’aspiration
    28 po mercure
  • Épaisseur du mur
    0.3585 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    450 psi
  • Couleur
    Noir
  • Construction
    Extrudé
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Textile synthétique haute résistance avec fil hélicoïdal et fil de cuivre antistatique
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EHP150-96BK-100
  • Numéro CUP du fabricant
    815628029155
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -31 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série EHP150
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • Applications typiques
    Aspiration et décharge de produits pétroliers dont le contenu aromatique peut atteindre 50 %.
  • CUP_NON
    815628029155
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
EHP150-96BK-100 S&D HUILE
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité